曜日別特売
DP-BK デコプレ(デコレーションナンバープレート) TNK工業(SPEEDPIT) 37650085

 

DP-BK デコプレ(デコレーションナンバープレート) TNK工業(SPEEDPIT) 37650085
DP-BK デコプレ(デコレーションナンバープレート) TNK工業(SPEEDPIT) 37650085

デコプレ(デコレーションナンバープレート)

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
形状中型
内容量1個注文コード37650085品番DP-BK
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
形状中型適合中型・大型車ブラック
注意
※ナンバープレートの形状は地域により若干異なります。取付の際には多少加工の必要な場合がありますのでご了承下さい。
※バイク用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37650076
2023-08-05
用途: ナンバープレートの曲がり防止に
その他業種

ナンバープレートの曲がり防止に購入。ナンバーと同型のベースプレートを購入予定でしたが、取扱終了になっていたためこちらを選びました。フレームの幅がある分しっかりとしており、お洒落なボルトも付属していましたが、錆が出るとの書き込みがありましたので、ボルトはステンレス製に変更しました。

対象商品 : 37650085
2018-02-13
用途: バイクのカスタム
建設業・工事業

MT09 2017に取り付けました。この車両にマッチしていると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 37650085
2017-11-07
用途: 大型バイクのナンバープレート保護ように
建設業・工事業

ナンバープレートの破損、変形防止に購入しました。下部にフックがあるのでナンバープレートはしっかり固定され十分に保護されています。

対象商品 : 37650164
2017-02-23
用途: バイクカスタム
サービス業

原付のYB-1(2スト)に装着しようと購入。装着の際、本商品のフレームが意外としっかりとした幅があった為、純正のテールランプとフレーム上部が干渉し、ナンバーのネジ山がバイクの取り付け台座と1ミリほどずれての取り付けとなりました。うまく角度を調整しながらはめ込めば、穴の加工などせず取り付けよ若出来ます。が、若干取り付けに時間を取りました。
逆にフレームの幅がしっかりとあるのでドレスアップ効果あり。さりげないドレスアップができて良いと思います。

対象商品 : 37650137
2017-04-08
用途: ドレスアップ

取り付け簡単でした。ボルト付属で満足していましたが、雨に降られたら錆が出ました。ステンレスねじに交換せねば。

対象商品 : 37650085
2022-09-30
用途: 250㏄のナンバーは貧弱に
Rcycle

250㏄のナンバーは貧弱に見えるのでこれを取り付けました。やっぱし枠がつくと大きく見えると言うか、良い感じです。

対象商品 : 37650164
2017-04-08
用途: バイク走行用
その他業種

2ストバイクの油汚れと振動対策で購入。
当方、兵庫県ですがナンバープレートは無加工で取り付ける事ができました。
鉄製ですが塗装もよく見栄えよしです。

対象商品 : 37650112
2016-09-29
用途: ナンバープレート取り付け時
有限会社ヤミー商会

商品の質もよく安心して取り付けしました
ナットがおしゃれです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする