DY-NV デコプレ(デコレーションナンバープレート) TNK工業(SPEEDPIT) 37650146

デコプレ(デコレーションナンバープレート)

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ネイビー 適合125cc以下 形状山型 注文コード37650146 品番DY-NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は色・適合・形状12種類から選べます 他の種類を見る
形状山型 適合125cc以下 ネイビー
注意
※ナンバープレートの形状は地域により若干異なります。取付の際には多少加工の必要な場合がありますのでご了承下さい。
※バイク用です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37650146 DY-NV 37650112 DY-CP デコプレ(デコレーションナンバープレート) TNK工業(SPEEDPIT) デコプレ(デコレーションナンバープレート) TNK工業(SPEEDPIT) 1個 1,098 税込1,208 色に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37650076
2023-08-05
用途:
ナンバープレートの曲がり防止に
その他業種

ナンバープレートの曲がり防止に購入。ナンバーと同型のベースプレートを購入予定でしたが、取扱終了になっていたためこちらを選びました。フレームの幅がある分しっかりとしており、お洒落なボルトも付属していましたが、錆が出るとの書き込みがありましたので、ボルトはステンレス製に変更しました。

対象商品:
37650085
2018-02-13
用途:
バイクのカスタム
建設業・工事業

MT09 2017に取り付けました。この車両にマッチしていると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
37650085
2017-11-07
用途:
大型バイクのナンバープレート保護ように
建設業・工事業

ナンバープレートの破損、変形防止に購入しました。下部にフックがあるのでナンバープレートはしっかり固定され十分に保護されています。

対象商品:
37650164
2017-02-23
用途:
バイクカスタム
サービス業

原付のYB-1(2スト)に装着しようと購入。装着の際、本商品のフレームが意外としっかりとした幅があった為、純正のテールランプとフレーム上部が干渉し、ナンバーのネジ山がバイクの取り付け台座と1ミリほどずれての取り付けとなりました。うまく角度を調整しながらはめ込めば、穴の加工などせず取り付けよ若出来ます。が、若干取り付けに時間を取りました。
逆にフレームの幅がしっかりとあるのでドレスアップ効果あり。さりげないドレスアップができて良いと思います。

対象商品:
37650137
2017-04-08
用途:
ドレスアップ

取り付け簡単でした。ボルト付属で満足していましたが、雨に降られたら錆が出ました。ステンレスねじに交換せねば。

対象商品:
37650085
2022-09-30
用途:
250tのナンバーは貧弱に
Rcycle 様

250tのナンバーは貧弱に見えるのでこれを取り付けました。やっぱし枠がつくと大きく見えると言うか、良い感じです。

対象商品:
37650164
2017-04-08
用途:
バイク走行用
その他業種

2ストバイクの油汚れと振動対策で購入。
当方、兵庫県ですがナンバープレートは無加工で取り付ける事ができました。
鉄製ですが塗装もよく見栄えよしです。

対象商品:
37650112
2016-09-29
用途:
ナンバープレート取り付け時
有限会社ヤミー商会 様

商品の質もよく安心して取り付けしました
ナットがおしゃれです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする