車用で注文。商品が到着してバイク用だとわかった。
しかし車のナンバープレートにもフィットした。
シンプルで気に入っています。
純正のボルトが錆びてナンバーが汚れてきたので交換してみました。
見た目にアクセントがつき、ちょっとおしゃれになったようで嬉しくなりました。
満足していたんですが・・・2年経って、外側はきれいなままですが、中央の六角ボルトがサビサビです。ボルトもステンレスにしておいてくれれば良かったのに・・・
ナンバープレートを留めているネジが錆びてかっこ悪くなってしまったので購入しました。サイズがM6×10mmだとおもったらM6×15mmでした。なんとかなりましたが、サイズ表記があるとよかったと思います(なので−★)。デザインは非常に気に入りました。