R87F-FG150 軸流ファン フィンガーガード R87F omron(オムロン) 37655825 R87F-FG150 軸流ファン フィンガーガード R87F omron(オムロン) 37655825

軸流ファン フィンガーガード R87F

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合Φ150mm(形R87T-A□A0シリーズ) 注文コード37655825 品番R87F-FG150
参考基準価格(税別)¥625 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は適合など4種類から選べます 他の種類を見る
適合Φ150mm(形R87T-A□A0シリーズ) 溶接方法付合せ部:スポット溶接 寸法(mm)Φ150 材質(本体)スチール 質量(g)約58 処理(本体)ニッケルクロムメッキ
注意
※使用時の風量は約2〜5%低下します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-18
用途:
OMRONの軸流ファンのフィンガーガードとして。

OMRONの軸流ファンのフィンガーガードとして。
何もガードを付けないと、ついうっかりで、羽を痛めますので、付けることをお勧めします。

対象商品:
08592236
2024-07-22
用途:
追加ファンの安全対策に
TwinEight88 様

追加した電動ファンに取り付けました。
数%は吸入効率が落ちるみたいですが
安全対策の為には仕方が無い事か思います。
造りは正直オーバークォリティーで
価格面でも大満足です。

対象商品:
08592245
2020-02-10
用途:
管球式アンプの空冷用軸流ファンのガード。
サービス業

ファンの取付穴にピタリと合い製品の仕上げや精度が良く気に入っている。

対象商品:
37655816
2018-09-17
用途:
植物の換気育成
運輸・通信業

以前購入したファンのカバーとして購入しましたがぴったり合いました。

対象商品:
08592245
2018-04-27
用途:
軸流ファンに取付
農・林・水産業

大変良い製品で安心して取付が出来ました、指も入らなくて助かりました。

対象商品:
08592236
2016-12-29
用途:
スピーカーのガードに使用
ADACHI・EDS 様

10Cmスピーカーを使った自作エンクロージャーのスピーカーガードに使いました。サランネットだと音の通りが悪いし、スピーカーの保護はしたいしでこれにしました。いいですよ。黒の艶消しにすればなおいいですが。

対象商品:
37655816
2016-08-20
用途:
配電盤冷却

問題なしです。ネズミの侵入防止にもなります

対象商品:
08592236
2014-06-19
用途:
ファンのガード
ハッシンエナージ 様

外観をもうすこしよくするとよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする