omron(オムロン)
omron(オムロン)の 冷却(制御機器)
omron(オムロン)の ファンモータ
omron(オムロン)の ファンモータ本体
軸流ファン フィルタ R87F
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37655834
品番
R87F-FL90
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
ガード:UL94-V0
、メディア:UL900、30ppi(1インチ当り30の気泡)
適合
□92mm(形R87F-A□A9シリーズ)
タイプ
プラスチックタイプ
質量(g)
約30
材質(リテーナー)
UL94-V0
注意
※使用時の風量は約20〜40%低下します。目づまりにご注意ください。