ロビネア(ROBINAIR)
ロビネア(ROBINAIR)の 冷媒関連
ロビネア(ROBINAIR)の ガスチャージ機器
車用R134A クイックジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37656717
品番
CPA-11N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
クイックジョイント
完全にワンタッチ機構により差し込むだけでバックシート及びコア(ムシ)の同時開口ができます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
クイックジョイント R134a用
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
対応冷媒種別
R134a
適合
車専用R134a
タイプ
車用低圧側
ねじの呼び寸法
M10×P1.5(オス)
危険物の類別
非危険物