AN3053(ベロア) ウレタン2層スニーカー(マジック) AN3053(ベロア) エンゼル 37659431

AN3053(ベロア) ウレタン2層スニーカー(マジック) AN3053(ベロア) エンゼル 37659431
AN3053(ベロア) ウレタン2層スニーカー(マジック) AN3053(ベロア) エンゼル 37659431

ウレタン2層スニーカー(マジック) AN3053(ベロア)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード37659431品番AN3053(ベロア)
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

2層構造ポリウレタン底を使用し、着地時に衝撃を吸収のマジックタイプ。JIS T8101 革製S種E合格品

用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築サイズ(cm)25.5足幅3Eネイビー機能衝撃吸収性形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JIS T8101 革製S種E合格品材質(アッパー)牛革クロム(ベロア)材質(ソール)ポリウレタン2層標準質量(g/片足)465(25.5cm)JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄アズワン品番64-6536-38甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
注意
※素材の特性上、熱作業や金属の切り屑の出る作業、薬品を使用する現場での使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする