3/22より値下げ!現場を応援
エンゼル
エンゼルの 静電靴
静電中編靴 AS212P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
37661775
品番
AS212P
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
値下げ
¥
7,398
バスケットに入れる
独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質の引火を防ぎます。
色
ブラック
サイズ(cm)
24.5
足幅
3E
用途
金属加工、食品加工、化学工場
形状
ミドルカット
種類
静電安全靴
製法
V式
材質(アッパー)
牛革クロム
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
590(25.5cm)
機能
帯電防止
JIS規格
JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格、JIS T8103 静電気帯電防止用安全靴合格
材質(先芯)
鋼鉄
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴