3/22より値下げ!現場を応援

静電中編靴 AS212P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37661827 品番 AS212P
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別) 値下げ
7,398

独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質の引火を防ぎます。

ブラック サイズ(cm)27 足幅3E 用途金属加工、食品加工、化学工場 形状ミドルカット 種類静電安全靴 製法V式 材質(アッパー)牛革クロム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)590(25.5cm) 機能帯電防止 JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格、JIS T8103 静電気帯電防止用安全靴合格 材質(先芯)鋼鉄 アズワン品番64-6540-06 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/671/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする