結構がんこなシミや汚れが落ち、お客様に「あきらめてたのに、ありがとう。」と言って頂けます。買って良かったです!!
臭いは極めて僅かだが、汚れ落ちは「普通」。皮脂汚れは同じ箇所を何度か作業しないと落ちない。
布シートやドア内張の布部分の汚れ取りに最適です。汚れた部分だけと思って拭き取ると、かえって汚れていない部分より奇麗になって、全面ふき取りをする羽目になります。
実際に綺麗になっているのかもしれませんが、他社製品に比べ泡立ちなどを含め使用感が薄く、ついつい使いすぎてしまいあっという間に使い切ってしまいました。
以前から、アイボリーの布シートにデニムの色移りがしていて、全席に社外のPVC製のシートカバーを掛けようと思っていましたが
試しに本製品を使ってみました。酸素系漂白剤配合が効いたのか、気にならない程度まで落ちました。数年前のリアシートのシミも薄くなりました。出来たばかりのシミは完璧に落ちると思います。酸素系漂白剤が効くということは「ワイドハイターEX 」でも代用可能かと思いました。
小さいお子さん乗せた際に、ジュースなどこぼされ、そのシミを薄くすべく使用してみました。期待以上に綺麗になり、ほぼ目立たなくなりました。シートクリーナー使用後に更に綺麗なタオルを蒸しタオル状態にして拭いたりしたので、シート表面が綺麗になり良かったです。肌が弱い方は念のためにディスポ手袋等、保護具付けて作業された方が良いです。