曜日別特売
BH-32A 150型 グローブバルブ(フランジ形)(BHシリーズ) KITZ(キッツ) 37687361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BH-32A 150型 グローブバルブ(フランジ形)(BHシリーズ) KITZ(キッツ) 37687361
BH-32A 150型 グローブバルブ(フランジ形)(BHシリーズ) KITZ(キッツ) 37687361

150型 グローブバルブ(フランジ形)(BHシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
内容量1個注文コード37687361品番BH-32A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は51,980円となります。
参考基準価格(税別)¥78,900販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4呼び圧力150型材質(本体)CAC形状ストレート使用温度範囲(℃)120寸法L(mm)113寸法H(mm)127最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)寸法t(mm)9.5寸法D(mm)135寸法C(mm)100接続方式管フランジ寸法D1(mm)90使用流体水、蒸気寸法h(mm)19ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)呼び径(B)1/2、3/4:ZDC2 呼び径(B)1~3:ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス150型バルブ種類グローブバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする