※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S28LN 10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブロングハンドル(テーパーめねじ×平行おねじ)(S28LNシリーズ) KITZ(キッツ) 37689181 S28LN 10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブロングハンドル(テーパーめねじ×平行おねじ)(S28LNシリーズ) KITZ(キッツ) 37689181

10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブロングハンドル(テーパーめねじ×平行おねじ)(S28LNシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 注文コード37689181 品番S28LN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,760
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 形状ストレート 種類ボールバルブ 寸法L(mm)70.5 寸法H(mm)63 温度範囲(℃)0〜+80(一次側:常温、二次側逆流時:+80以下) 寸法L1(mm)44 最高使用圧力(MPa)0.98(冷温水) 方式フローティング 寸法S(mm)26 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 寸法L2(mm)26.5 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき 寸法d(Φmm)10 使用流体 寸法d1(mm)Rc1/2 寸法d2(mm)G1/2 材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき 寸法H1(mm)78 寸法H2(mm)30 ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM・NBR 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)C3771BE+Ni-Crめっき 材質(スプリング)SUS304 クラス10K 材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBR

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37689181 S28LN 09293436 S28N-15A 10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブロングハンドル(テーパーめねじ×平行おねじ)(S28LNシリーズ) KITZ(キッツ) 10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブロングハンドル(テーパーめねじ×平行おねじ)(S28LNシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする