ZO-8A 600型 ボールバルブ(フルボア・テーパーおねじ×テーパーめねじ)(ZOシリーズ) KITZ(キッツ) 37689215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZO-8A 600型 ボールバルブ(フルボア・テーパーおねじ×テーパーめねじ)(ZOシリーズ) KITZ(キッツ) 37689215
ZO-8A 600型 ボールバルブ(フルボア・テーパーおねじ×テーパーめねじ)(ZOシリーズ) KITZ(キッツ) 37689215

600型 ボールバルブ(フルボア・テーパーおねじ×テーパーめねじ)(ZOシリーズ)

(2件のレビュー)
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード37689215品番ZO-8A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,960販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
呼び径(A)8呼び径(B)1/4形状ストレート材質(本体)C3771BE寸法L(mm)59寸法H(mm)37寸法L1(mm)20最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)70材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき寸法d(Φmm)10使用流体水、油、ガス寸法d1(mm)R1/4寸法d2(mm)Rc1/4寸法d3(mm)7材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE寸法S1(mm)20クラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37689242
2022-04-29
用途: 農薬散布の開閉バルブに使用。
y・m・b自動車・二輪車・自転車関連業

今までの付属のバルブ気密が悪くなったための交換です。
今の所問題ありません。
耐久性に期待です。

対象商品 : 37689233
2022-04-22
用途: トラックのエアー配管のバルブとして

トラクタのエアー連結配管につけてホースが切れた場合でもこのバルブをつけておけばエアーを止めて走行に使用なくできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする