※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10STLBF-40A 10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ) KITZ(キッツ) 37691096 10STLBF-40A 10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ) KITZ(キッツ) 37691096

10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37691096 品番 10STLBF-40A
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 接続方式管フランジ 最高使用圧力(MPa)1.18(-10℃〜80℃のガス)、2.4(-5℃〜80℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時) 使用流体空気、ガス 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 寸法L(mm)165 寸法H(mm)115 ねじ径M16 寸法t(mm)16 方式フローティング 寸法D(mm)140 寸法C(mm)105 寸法D1(mm)230 材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP 寸法d(Φmm)40 材質(キャップ)FCD-S 寸法h(mm)19 ボルト穴数4 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS403 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボールシート)PTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする