※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37691114
品番
10STLBF-65A
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
接続方式
管フランジ
最高使用圧力(MPa)
1.18(-10℃〜80℃のガス)、2.4(-5℃〜80℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)
使用流体
空気、ガス
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
190
寸法H(mm)
153
ねじ径
M16
寸法t(mm)
18
方式
フローティング
寸法D(mm)
175
寸法C(mm)
140
寸法D1(mm)
400
材質(ボール)
SCS13A/SUS304/SUS304TP
寸法d(Φmm)
65
材質(キャップ)
FCD-S
寸法h(mm)
19
ボルト穴数
4
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
NBR
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS403
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボールシート)
PTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
商品豆知識
配管工事を支える補助部材