※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10STLBF-80A 10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ) KITZ(キッツ) 37691123 10STLBF-80A 10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ) KITZ(キッツ) 37691123

10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37691123 品番 10STLBF-80A
参考基準価格(税別)¥139,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
呼び径(A)80 呼び径(B)3 接続方式管フランジ 最高使用圧力(MPa)1.18(-10℃〜80℃のガス)、2.4(-5℃〜80℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時) 使用流体空気、ガス 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 寸法L(mm)203 寸法H(mm)162 ねじ径M16 寸法t(mm)18 方式フローティング 寸法D(mm)185 寸法C(mm)150 寸法D1(mm)400 材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP 寸法d(Φmm)80 材質(キャップ)FCD-S 寸法h(mm)19 ボルト穴数8 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS403 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボールシート)PTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする