※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37693625
品番
SCTK-8A
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
材質(本体)
SCPH2+りん産亜鉛被膜処理
形状
ストレート
寸法L(mm)
39
寸法H(mm)
31
寸法L1(mm)
19
方式
フローティング
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
60
材質(ボール)
SUS316
寸法d(Φmm)
4.5
寸法d2(mm)
Rc1/4
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS316/SUS304
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
寸法S1(mm)
17
材質(パッキン)
グラスファイバー入PTFE
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材