※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37693661
品番
SCTK-25A
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質(本体)
SCPH2+りん産亜鉛被膜処理
形状
ストレート
寸法L(mm)
71
寸法H(mm)
48
寸法L1(mm)
36
方式
フローティング
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
100
材質(ボール)
SUS304
寸法d(Φmm)
16
寸法d2(mm)
Rc1
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
寸法S1(mm)
38
材質(パッキン)
グラスファイバー入PTFE
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材