※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA-10UTB-50A 10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ) 37694596 FA-10UTB-50A 10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ) 37694596

10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)50 呼び径(B)2 注文コード37694596 品番FA-10UTB-50A
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は呼び径など11種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質(本体)SCS13A ロストワックス 形状ストレート 質量(kg)14 使用温度範囲(℃)-20〜80※ただし供給空気に凍結なきこと 寸法L(mm)180 寸法H(mm)304 ねじ径M16 寸法L1(mm)74 寸法t(mm)16 方式フローティング 寸法D(mm)155 寸法C(mm)120 接続方式管フランジ 寸法P(mm)Rc1/4 材質(ボール)SCS13A/SUS304 寸法d(Φmm)50 使用流体空気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 寸法H1(mm)224 寸法h(mm)19 寸法E1(mm)107 寸法E2(mm)107 寸法g(mm)96 ボルト穴数4 寸法W1(mm)54 寸法W2(mm)70 寸法f(mm)2 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE 材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 ボア径フルボア 標準操作圧力(MPa)0.39 操作圧力範囲(MPa)0.29〜0.69 シリンダー耐圧(MPa)0.97 駆動軸回転角度(度)90±7 開度目盛り90度/6分割 駆動部サイズ2型 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする