※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ボールバルブ
10K 青銅製ボールバルブ(フルボア)
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37698096
品番
BOV
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
形状
ストレート
材質(本体)
青銅CAC406
寸法L(mm)
49
寸法H(mm)
39
接続ねじ
Rc
寸法D1(mm)
80
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
ステンレスSUS304 or SCS13A
寸法d(Φmm)
10
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)
120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:1.0
ハンドル形状
レバー式
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材