※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BOV 10K 青銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ 37698123 BOV 10K 青銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ 37698123

10K 青銅製ボールバルブ(フルボア)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37698123 品番 BOV
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
呼び径(A)25 呼び径(B)1 形状ストレート 材質(本体)青銅CAC406 寸法L(mm)83 寸法H(mm)54 接続ねじRc 寸法D1(mm)130 材質(シート)PTFE 材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A 寸法d(Φmm)25 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:1.0 ハンドル形状レバー式 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37698114
2015-11-05
用途:
船のエンジン冷却水取り入れ部に使用

電蝕等に強いかどうか?ですからまだ即には結果分からず。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする