RB-S 10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用) 東洋バルヴ 37698315 RB-S 10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用) 東洋バルヴ 37698315

10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37698315 品番 RB-S
参考基準価格(税別)¥8,910 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質(本体)黄銅C3771BE 形状ストレート 寸法L(mm)71 寸法H(mm)63 最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7 接続ねじRc 接続方式ストレート 寸法D1(mm)107 材質(シート)R-PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 寸法d(Φmm)20 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、飽和蒸気:1.0 ハンドル形状レバー式 クラス10K ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
機械の修理部品として購入
製造業

上司の指名で買いました。部品交換すると言っていたので、細かい寸法まで確認して買った。もちろんピッタリ

対象商品:
37698297
2025-07-17
用途:
蒸気バルブの交換
サービス業

20年キッツのバルブ使いましたら流石に漏れてきます。
業者にやってもらうと高い出張料に部品代なので自分で交換
楽しく交換作業してます。

対象商品:
37698297
2024-04-12
用途:
スチームトラップに、設置
ゆかわ株式会社 様

いつも、安定して使用できていて、たすかっています。

対象商品:
37698306
2022-05-21
用途:
蒸気配管のバルブ
有限会社吉田紅染 様

値段も安くて、その割に、耐久性が優れていると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37698315
2019-12-22
用途:
蒸気用として購入
サルサン化学株式会社 様 (製造業)

通常のバルブより、多少なり耐久性があるので購入しました。

対象商品:
37698342
2019-01-19
用途:
設備メンテナンス時

とても良い商品です、気になる改善点は得に無いです。

対象商品:
37698306
2023-06-01
用途:
蒸気配管のバルブ交換

通常使用では、問題ありません。当方が寒冷地の為、冬の夜間に凍結してしまい、交換してます。凍結により部品に割れが生じ蒸気漏れ。製品自体に問題はありません。寒さのせい

対象商品:
37698297
2018-04-05
用途:
工場の中の配管
カナテック 様

応援の人がまだこないので工事をしている時間がない為使用していない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする