※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBX-N 400型(10K) 鉛レス銅合金製ボールバルブ(ロングネック) 東洋バルヴ 37698735 LBX-N 400型(10K) 鉛レス銅合金製ボールバルブ(ロングネック) 東洋バルヴ 37698735

400型(10K) 鉛レス銅合金製ボールバルブ(ロングネック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37698735 品番 LBX-N
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
呼び径(A)25 呼び径(B)1 形状ストレート 材質(本体)CAC911 寸法L(mm)78 寸法H(mm)83 接続ねじRc 寸法D1(mm)110 材質(シート)PTFE 材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A 寸法d(Φmm)20 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) 最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0 ハンドル形状レバー式 クラス400 バルブ種類ボールバルブ
注意
※保温厚さは15〜25A 30mm、32〜50A 40mm
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする