※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの グローブバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37700171
品番
10-DG-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1 1/4
分類
グローブバルブ
形状
ストレート
使用流体
飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
接続方式
Rc
ハンドル形状
丸形
最高許容圧力(MPa)
-10〜220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10〜120℃の静流水:1.4
クラス
10K
種別
ダクタイル
材質(グランドパッキン)
膨張黒鉛パッキン
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ボディ)
FCD-S(ダクタイル鋳鉄)
材質(ハンドル)
FCD450
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
160
寸法D1(mm)
100
用途
蒸気、高温水ラインに好適。
呼び圧力
10K
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37700171
10-DG-N
37605601
10-DG-N
10K型 ダクタイル製グローブバルブ
東洋バルヴ
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました