10-DG-N 10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ 東洋バルヴ 37700187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-DG-N 10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ 東洋バルヴ 37700187 10-DG-N 10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ 東洋バルヴ 37700187

10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37700187 品番10-DG-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,400
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 分類グローブバルブ 形状ストレート 使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 接続方式Rc ハンドル形状丸形 最高許容圧力(MPa)-10〜220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10〜120℃の静流水:1.4 クラス10K 種別ダクタイル 材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン 材質(ステム)SUS420J2 材質(ボディ)FCD-S(ダクタイル鋳鉄) 材質(ハンドル)FCD450 寸法L(mm)120 寸法H(mm)180 寸法D1(mm)115 用途蒸気、高温水ラインに好適。 呼び圧力10K
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37700187 10-DG-N 37605617 10-DG-N 10K型 ダクタイル製グローブバルブ 東洋バルヴ 10K型 ダクタイル製グローブバルブ 東洋バルヴ 1個 9,398 税込10,338 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする