4450-83 車種別専用ソフトレザーDXシートカバー ボンフォーム 合成皮革(表地) 37707311

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4450-83 車種別専用ソフトレザーDXシートカバー ボンフォーム 37707311 4450-83 車種別専用ソフトレザーDXシートカバー ボンフォーム 37707311

車種別専用ソフトレザーDXシートカバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37707311 品番4450-83
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,238
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
ブラウン 適合パッソ:1.3+Hana、1.0+Hana、1.0+Hana"Cpackage"、ブーン:CX、CL Limited 車種・年式トヨタ:パッソ、ダイハツ:ブーン/H22.2〜 材質合成皮革(表地) タイプ5人乗りフロントベンチシート(セカンド6:4分割タイプ) 入数1セット(1台分)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37707354
2013-05-10
用途:
車のシートカバー(シートの保護)

車種別専用に作られているので、さすがにピタリとフィットします。

固定はマジックテープ、シートへの挟み込み、またはシート既存部品へゴム紐をかける、という方法ですが、
1.マジックテープは、若干貼付位置がずれていて十分に固定できない個所がある
2.シートへの挟み込みは、特に2列目シートの左右の端が十分に挟みこめずに、シートを倒すレバーと干渉する
3.ゴム紐をシート裏の部品にひっかけての固定は、目に見えない個所に手探りでやらなければならないので多少分かりにくい(説明書きが不十分)
と感じました。

質感は思っていたほどの高級感はありませんが、全席きちんと装着できるので、見栄えは悪くありません。
生地が割と薄いのでちょっと何ひっかけると破れそうで心配です。

気になる点を中心にあげましたが、金額を考えれば十分な出来の商品だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする