※使用例

車種別専用ソフトレザーDXシートカバー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37707336 品番4450-79
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 適合G-ツーリングセレクション、G、S-ツーリングセレクション、S、L 車種・年式トヨタ:プリウス/H21.5〜 セット内容1台分 材質合成皮革(表地) タイプ5人乗り(リヤ背6:4分割式・肘掛付)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37707354
2013-05-10
用途:
車のシートカバー(シートの保護)

車種別専用に作られているので、さすがにピタリとフィットします。

固定はマジックテープ、シートへの挟み込み、またはシート既存部品へゴム紐をかける、という方法ですが、
1.マジックテープは、若干貼付位置がずれていて十分に固定できない個所がある
2.シートへの挟み込みは、特に2列目シートの左右の端が十分に挟みこめずに、シートを倒すレバーと干渉する
3.ゴム紐をシート裏の部品にひっかけての固定は、目に見えない個所に手探りでやらなければならないので多少分かりにくい(説明書きが不十分)
と感じました。

質感は思っていたほどの高級感はありませんが、全席きちんと装着できるので、見栄えは悪くありません。
生地が割と薄いのでちょっと何ひっかけると破れそうで心配です。

気になる点を中心にあげましたが、金額を考えれば十分な出来の商品だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする