BT30-SA412-3 BT-SA-3型タッパー カトウ工機 37709962

※使用例 ※サンプル画像

BT30-SA412-3 BT-SA-3型タッパー カトウ工機 37709962
BT30-SA412-3 BT-SA-3型タッパー カトウ工機 37709962

BT-SA-3型タッパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
タッピング能力M3~M16
寸法F2(mm)5
質量(kg)1.14
内容量1個注文コード37709962品番BT30-SA412-3
参考基準価格(税別)¥65,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

「カトウタッパー」のベストセラー
ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ
機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー
試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適
使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能
伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現
右ネジ用が標準
対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT
対応機構:縮み、伸び、定寸

寸法C1(mm)48寸法F1(mm)7寸法F2(mm)5寸法F4(mm)8.5寸法L0(mm)150寸法L1(mm)106.5質量(kg)1.14タッピング能力M3~M16推奨コレットTC412-MO
注意
※TC型も使用できます。※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

【SA-Ⅲ型】定寸機構(ネジ深さ制限装置)使用によるタッピング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする