画像準備中

ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 ファンMU825S-23N 注文コード37727602 品番T-MU825S-23NG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,450
この商品は定格電圧・ファンなど11種類から選べます 他の種類を見る
取付角寸法(mm)80×80 タイプセット品 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 材質(フレーム)アルミダイカスト 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.11/0.09(50/60Hz) セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書 形状角形 厚さ(mm)25 スピードタイプスタンダードスピード 入力電圧(V)単相115 最大風量(m3/min)0.45/0.55(50/60Hz) 音圧レベル(dB)28/35(50/60Hz) 入力(W)9.5/8(50/60Hz) 最大静圧(Pa)34/49(50/60Hz) ファンMU825S-23N 定格回転速度(min-1[r.p.m])2750/3250(50/60Hz) 特性標準/小型/薄型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37652833
2017-01-18
用途:
薪ストーブの部屋の送風

アルミフレキホースに接続して使用したが風量が小さく機種選定を間違った。小型の組み込みタイプの存在すら知らなかったので収穫大。
改めて風量の5〜6倍の機種を発注予定。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
06869037
2015-03-23
用途:
SSR使用の制御盤内換気
建設業・工事業

今まで日東を使っていたが、この品を使ってみて全く同じで価格はかなり安い、オリエンタルモーターであれば信頼できるし、他でも小型モーターでよく使います。

対象商品:
06869003
2011-12-18
用途:
NCコントローラの排気用(交換用)

NCのコントローラーの排気ファンが壊れてしまい、
動作がおかしくなったため、急遽同型番のファンを購入しました。
結線のコネクタは自作することになりましたが、
すぐに届いた上に簡単に交換ができたので、とても助かりました。
これでしばらく使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする