取付角寸法(mm)92×92セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M3X40mm)、取扱説明書タイプ薄型汎用種類ACファン形状角形厚さ(mm)25周波数(Hz)単相220:50、単相230:50/60電流(A)(220V)0.06(50Hz)・(230V)0.06/0.06(50/60Hz)スピードタイプミドルスピード入力電圧(V)単相220・230最大風量(m3/min)(220V)0.85(50Hz)・(230V)0.85/1(50/60Hz)音圧レベル(dB)(220V)31(50Hz)・(230V)32/36(50/60Hz)入力(W)(220V)8.5(50Hz)・(230V)9.5/8(50/60Hz)最大静圧(Pa)(220V)34(50Hz)・(230V)34/44(50/60Hz)ファンMU925M-51N定格回転速度(min-1[r.p.m])(220V)2300(50Hz)・(230V)2300/2700(50/60Hz)特性標準/小型/薄型