画像準備中

ファンモーター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 ファンMU925S-11N 注文コード37727672 品番T-MU925S-11NGP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は定格電圧・ファンなど20種類から選べます 他の種類を見る
取付角寸法(mm)92×92 セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M3X40mm)、取扱説明書 タイプ薄型汎用 種類ACファン 形状角形 厚さ(mm)25 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.12/0.11(50/60Hz) スピードタイプスタンダードスピード 入力電圧(V)単相100 最大風量(m3/min)0.95/1.1(50/60Hz) 音圧レベル(dB)35/39(50/60Hz) 入力(W)9.5/8(50/60Hz) 最大静圧(Pa)44/59(50/60Hz) ファンMU925S-11N 定格回転速度(min-1[r.p.m])2600/3000(50/60Hz) 特性標準/小型/薄型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06868967
2013-10-15
用途:
生ごみ収納庫のファンです

前に付いていたのとは少し違いましたが少し加工して付ける事が出来ました
音も静かになってよかったです。

対象商品:
06868967
2013-01-31
用途:
制御盤の排熱用
株式会社エーエス工業 様 (建設業・工事業)

セット部品の為取付が簡単で良い
ファンモーター部がもう少し小さくして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする