取付角寸法(mm)92×92セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M3X40mm)、取扱説明書タイプ薄型汎用種類ACファン形状角形厚さ(mm)25周波数(Hz)50/60電流(A)0.11/0.1(50/60Hz)スピードタイプスタンダードスピード入力電圧(V)単相115最大風量(m3/min)0.95/1.1(50/60Hz)音圧レベル(dB)35/39(50/60Hz)入力(W)9.5/8(50/60Hz)最大静圧(Pa)44/59(50/60Hz)ファンMU925S-21N定格回転速度(min-1[r.p.m])2600/3000(50/60Hz)特性標準/小型/薄型