取付角寸法(mm)92×92セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M3X40mm)、取扱説明書タイプ薄型汎用種類ACファン形状角形厚さ(mm)25周波数(Hz)単相220:50、単相230:50/60電流(A)(220V)0.06(50Hz)・(230V)0.07/0.06(50/60Hz)スピードタイプスタンダードスピード入力電圧(V)単相220・230最大風量(m3/min)(220V)0.95(50Hz)・(230V)0.95/1.1(50/60Hz)音圧レベル(dB)(220V)35(50Hz)・(230V)35/39(50/60Hz)入力(W)(220V)8.5(50Hz)・(230V)10.5/8(50/60Hz)最大静圧(Pa)(220V)44(50Hz)・(230V)44/59(50/60Hz)ファンMU925S-51N定格回転速度(min-1[r.p.m])(220V)2600(50Hz)・(230V)2600/3000(50/60Hz)特性標準/小型/薄型