取付角寸法(mm)140×140
タイプ薄型汎用
種類ACファン
周波数(Hz)単相220:50、単相230:50/60
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書
形状角形
厚さ(mm)28
電流(A)(220V)0.07(50Hz)・(230V)0.08/0.07(50/60Hz)
スピードタイプスタンダードスピード
入力電圧(V)単相220・230
最大風量(m3/min)(220V)2.4(50Hz)・(230V)2.4/2.7(50/60Hz)
音圧レベル(dB)(220V)44(50Hz)・(230V)45/46(50/60Hz)
入力(W)(220V)12(50Hz)・(230V)13.5/12(50/60Hz)
最大静圧(Pa)(220V)43(50Hz)・(230V)45/34(50/60Hz)
ファンMU1428S-51N
定格回転速度(min-1[r.p.m])(220V)2400(50Hz)・(230V)2500/2700(50/60Hz)
特性標準/小型/薄型