取付角寸法(mm)119×119セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書電流(A)0.26スピードタイプスタンダードスピード接続方式リード線形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)2.5材質(フレーム)アルミダイカスト付加機能なし音圧レベル(dB)45最大静圧(Pa)43材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵ファンMD1225-24定格回転速度(min-1[r.p.m])3100特性スタンダード