画像準備中

DCプロペラファン MDシリーズ セット品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 取付角寸法(mm)62×62 入力電圧(V)DC24 ファンMD625B-24L 注文コード37728056 品番T-MD625B-24L-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,750
この商品は取付角寸法・入力電圧・ファンなど49種類から選べます 他の種類を見る
取付角寸法(mm)62×62 セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M3X40mm)、取扱説明書 電流(A)0.1 スピードタイプスタンダードスピード 接続方式リード線 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.5 材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 付加機能停止センサ 無接点タイプ 音圧レベル(dB)30 最大静圧(Pa)49 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 保護焼損防止回路内蔵 ファンMD625B-24L 定格回転速度(min-1[r.p.m])4000 特性スタンダード

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37728056 T-MD625B-24L-G 55685219 A-625D-G ファンガード オリエンタルモーター ファンガード オリエンタルモーター 1個 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37728056 T-MD625B-24L-G 66603315 MDA625Y-24L 画像準備中 DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーター 1台 2,890 税込3,179 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37728056 T-MD625B-24L-G 68036057 MDA625Y-24L 画像準備中 DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーター 1台 2,898 税込3,188 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする