オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
DCプロペラファン MDシリーズ セット品
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
取付角寸法(mm)
80×80
入力電圧(V)
DC12
ファン
MD825B-12
注文コード
37728117
品番
T-MD825B-12-G
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
取付角寸法・入力電圧・ファン
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
取付角寸法(mm)
80×80
セット内容
ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書
電流(A)
0.25
スピードタイプ
スタンダードスピード
接続方式
リード線
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
1
材質(フレーム)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
付加機能
なし
音圧レベル(dB)
35
最大静圧(Pa)
49
材質(羽根)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
保護
焼損防止回路内蔵
ファン
MD825B-12
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3800
特性
スタンダード
関連資料:
メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)