取付角寸法(mm)80×80
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書
電流(A)0.14
スピードタイプスタンダードスピード
接続方式リード線
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)1
材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
付加機能なし
音圧レベル(dB)35
最大静圧(Pa)49
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
保護焼損防止回路内蔵
ファンMD825B-24
定格回転速度(min-1[r.p.m])3800
特性スタンダード