画像準備中

ACプロペラファン MRSシリーズ セット品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 取付角寸法(mm)180 定格電圧(V)単相100・110・115 注文コード37729194 品番T-MRS18-BTM-F
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は取付角寸法・定格電圧など73種類から選べます 他の種類を見る
取付角寸法(mm)180 フレーム厚さ(mm)90 セット内容ファン、フィルター、コンデンサ、コンデンサキャップ、取付用ねじ(M5X30mm)、取扱説明書 電流(A)(100V)0.8/1(50/60Hz)・(110V)1(60Hz)・(115V)1(60Hz) 仕様アラームあり 形状角形 タイプセット品 種類ACプロペラファン シリーズMRS 定格電圧(V)単相100・110・115 接続方式端子台 最大風量(m3/min)(100V)11/12.8(50/60Hz)・(110V)12.8(60Hz)・(115V)12.8(60Hz) 材質(フレーム)アルミダイカスト 付加機能回転低下アラーム 無接点タイプ 音圧レベル(dB)(100V)56/60(50/60Hz)・(110V)61(60Hz)・(115V)61(60Hz) 入力(W)(100V)54.5/76(50/60Hz)・(110V)81(60Hz)・(115V)84(60Hz) 最大静圧(Pa)(100V)196/245(50/60Hz)・(110V)245(60Hz)・(115V)245(60Hz) 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) ファンMRS18-BTM 定格回転速度(min-1[r.p.m])(100V)2850/3300(50/60Hz)・(110V)3350(60Hz)・(115V)3350(60Hz) 過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵 特性大風量/可変速

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする