オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
DCプロペラファン MDシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
1
注文コード
37729763
品番
MD825B-12H
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・最大風量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
電流(A)
0.25
最大静圧(Pa)
49
最大風量(m
3
/min)
1
付加機能
なし
接続方式
延長ケーブル付
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
スピードタイプ
スタンダードスピード
入力電圧(V)
DC12
材質(フレーム)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
音圧レベル(dB)
35
取付角寸法(mm)
80×80
材質(羽根)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
保護
焼損防止回路内蔵
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3800
特性
スタンダード