オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付角寸法(mm)
180×180
注文コード
37730463
品番
MRS18-DC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,650
この商品は
取付角寸法・定格電圧
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
取付角寸法(mm)
180×180
種類
ACファン
接続方式
リード線タイプまたは端子箱への接続タイプ
付加機能
-
形状
角形
入力電圧(V)
単相200・220・230
特性
大風量/可変速