オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付角寸法(mm)
160
定格電圧(V)
単相100・110・115
注文コード
37730524
品番
MRS16-BUL
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
取付角寸法・定格電圧
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
取付角寸法(mm)
160
種類
ACプロペラファン
接続方式
端子台
付加機能
なし
仕様
アラームなし
形状
角形
質量(kg)
1.35
タイプ
ファン単体
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
(100V)0.47/0.46(50/60Hz)・(110V)0.48(60Hz)・(115V)0.49(60Hz)
シリーズ
MRS
定格電圧(V)
単相100・110・115
コンデンサ容量(μF)
3
出力形態
-
最大風量(m
3
/min)
(100V)6.2/7.3(50/60Hz)・(110V)7.3(60Hz)・(115V)7.3(60Hz)
材質(フレーム)
アルミダイカスト
アラーム出力
-
音圧レベル(dB)
(100V)49/52(50/60Hz)・(110V)53(60Hz)・(115V)53(60Hz)
入力(W)
(100V)39/41(50/60Hz)・(110V)48(60Hz)・(115V)51(60Hz)
最大静圧(Pa)
(100V)127/157(50/60Hz)・(110V)157(60Hz)・(115V)157(60Hz)
材質(羽根)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
フレーム厚さ(mm)
62
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(100V)2800/3250(50/60Hz)・(110V)3300(60Hz)・(115V)3300(60Hz)
過熱保護装置
サーマルプロテクタ内蔵
特性
大風量/可変速