オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付角寸法(mm)
180
定格電圧(V)
単相100・110・115
注文コード
37730621
品番
MRS18-BUL
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
取付角寸法・定格電圧
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
取付角寸法(mm)
180
種類
ACプロペラファン
接続方式
端子台
付加機能
なし
仕様
アラームなし
形状
角形
質量(kg)
2.5
タイプ
ファン単体
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
(100V)0.8/1(50/60Hz)・(110V)1(60Hz)・(115V)1(60Hz)
シリーズ
MRS
定格電圧(V)
単相100・110・115
コンデンサ容量(μF)
6
出力形態
-
最大風量(m
3
/min)
(100V)11/12.8(50/60Hz)・(110V)12.8(60Hz)・(115V)12.8(60Hz)
材質(フレーム)
アルミダイカスト
アラーム出力
-
音圧レベル(dB)
(100V)56/60(50/60Hz)・(110V)61(60Hz)・(115V)61(60Hz)
入力(W)
(100V)54.5/76(50/60Hz)・(110V)81(60Hz)・(115V)84(60Hz)
最大静圧(Pa)
(100V)196/245(50/60Hz)・(110V)245(60Hz)・(115V)245(60Hz)
材質(羽根)
ポリカーボネート
フレーム厚さ(mm)
90
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
(100V)2850/3300(50/60Hz)・(110V)3350(60Hz)・(115V)3350(60Hz)
過熱保護装置
サーマルプロテクタ内蔵
特性
大風量/可変速