画像準備中

ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ

(2件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付角寸法(mm)200 定格電圧(V)単相100・110・115 注文コード37730752 品番MRS20-BM
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は取付角寸法・定格電圧など48種類から選べます 他の種類を見る
取付角寸法(mm)200 種類ACプロペラファン 接続方式リード線 付加機能回転低下アラーム 無接点タイプ 仕様アラームあり 形状角形 質量(kg)2.5 タイプファン単体 周波数(Hz)50/60 電流(A)(100V)0.8/1(50/60Hz)・(110V)1(60Hz)・(115V)1(60Hz) シリーズMRS 定格電圧(V)単相100・110・115 コンデンサ容量(μF)6 出力形態(正常回転時)Lレベル<内部トランジスタON>、(アラーム出力時)Hレベル<内部トランジスタOFF> 最大風量(m3/min)(100V)13.2/15.5(50/60Hz)・(110V)15.5(60Hz)・(115V)15.5(60Hz) 材質(フレーム)アルミダイカスト アラーム出力オープンコレクタ出力 音圧レベル(dB)(100V)56/60(50/60Hz)・(110V)61(60Hz)・(115V)61(60Hz) 入力(W)(100V)75/95(50/60Hz)・(110V)95(60Hz)・(115V)95(60Hz) 最大静圧(Pa)(100V)221/186(50/60Hz)・(110V)255(60Hz)・(115V)265(60Hz) 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) フレーム厚さ(mm)90 定格回転速度(min-1[r.p.m])(100V)2850/3350(50/60Hz)・(110V)3400(60Hz)・(115V)3400(60Hz) 過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵 特性大風量/可変速

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37730524
2022-06-26
用途:
工作機械のメンテナンス
長野マシンサービス 様

特に問題はありません。
普通にいつも助かっています。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
37730542
2015-04-28
用途:
排紙側の紙の揃え
個人のお客様

前の型番は生産中止でしたが、後継機の同じメーカーの部品なので問題なく接続できました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする