画像準備中

ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付角寸法(mm)250 定格電圧(V)単相200・220・230 注文コード37730865 品番MRS25-D
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は取付角寸法・定格電圧など48種類から選べます 他の種類を見る
取付角寸法(mm)250 種類ACプロペラファン 接続方式リード線 付加機能なし 仕様アラームなし 形状角形 質量(kg)4.1 タイプファン単体 周波数(Hz)50/60 電流(A)(200V)0.4/0.7(50/60Hz)・(220V)0.4/0.7(50/60Hz)・(230V)0.5/0.7(50/60Hz) シリーズMRS 定格電圧(V)単相200・220・230 コンデンサ容量(μF)4.5 出力形態- 最大風量(m3/min)(200V)21/24(50/60Hz)・(220V)21/24(50/60Hz)・(230V)21/24(50/60Hz) 材質(フレーム)アルミダイカスト アラーム出力- 音圧レベル(dB)(200V)58/62(50/60Hz)・(220V)58/62(50/60Hz)・(230V)58/62(50/60Hz) 入力(W)(200V)85/120(50/60Hz)・(220V)95/130(50/60Hz)・(230V)100/135(50/60Hz) 最大静圧(Pa)(200V)290/320(50/60Hz)・(220V)310/360(50/60Hz)・(230V)320/360(50/60Hz) 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) フレーム厚さ(mm)120 定格回転速度(min-1[r.p.m])(200V)2790/3220(50/60Hz)・(220V)2820/3260(50/60Hz)・(230V)2830/3290(50/60Hz) 過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵 特性大風量/可変速

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37730524
2022-06-26
用途:
工作機械のメンテナンス
長野マシンサービス 様

特に問題はありません。
普通にいつも助かっています。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
37730542
2015-04-28
用途:
排紙側の紙の揃え
個人のお客様

前の型番は生産中止でしたが、後継機の同じメーカーの部品なので問題なく接続できました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする