FG5D フィンガーガード オリエンタルモーター 37731391

フィンガーガード

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合機種MDS510注文コード37731391品番FG5D
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。
ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。

用途プロペラファン用適合機種MDS510種別ファンガード材質/仕上鉄線/クロームメッキ質量(g)7.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。

対象商品 : 00537695
2022-02-25
用途: 室内小型物置の換気ファンのカバーに使用。
製造業

とても(寸法精度と取り付けやすさ、デザイン、など)扱いやすい部品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする