※代表画像

SC0809CLB2 セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37735817 SC0809CLB2 セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37735817 SC0809CLB2 セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37735817 SC0809CLB2 セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37735817

セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径B(Φmm)8 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 外径D(Φmm)15 注文コード37735817 品番SC0809CLB2
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は内径B・材質/処理・外径Dなど78種類から選べます 他の種類を見る

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
ボス部の長いロングタイプです。

内径B(Φmm)8 外径D(Φmm)15 寸法D1(Φmm)13.2 寸法L(mm)9 寸法L1(mm)4 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 種別スタンダード 締付ねじM3×3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング628ZZ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52933975
2022-04-15
用途:
ガイドローラーの位置決めに使用
ADACHI・EDS 様

内径6mmのベアリングの位置決めに使用しました、固定ねじが120°で2個ありしっかり固定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする