※代表画像

SC5516CLB1 セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37736142 SC5516CLB1 セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37736142 SC5516CLB1 セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37736142 SC5516CLB1 セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37736142

セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径B(Φmm)55 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 外径D(Φmm)69 注文コード37736142 品番SC5516CLB1
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は内径B・材質/処理・外径Dなど78種類から選べます 他の種類を見る

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
ボス部の長いロングタイプです。

内径B(Φmm)55 外径D(Φmm)69 寸法D1(Φmm)62.5 寸法L(mm)16 寸法L1(mm)6 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 種別スタンダード 締付ねじM8×6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング6011ZZ・6911ZZ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52933975
2022-04-15
用途:
ガイドローラーの位置決めに使用
ADACHI・EDS 様

内径6mmのベアリングの位置決めに使用しました、固定ねじが120°で2個ありしっかり固定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする