ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ハイロジックの パイプブラケット
A型ブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37736846
品番
37318
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ金具
パイプ用ブラケット
クローゼットなど収納スペースに
仕様
止
材質
亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
25
色
ブラック