※代表画像

SC3220CK セットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 37736885 SC3220CK セットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 37736885 SC3220CK セットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 37736885 SC3220CK セットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 37736885

セットカラー キー溝付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径B(Φmm)32 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 注文コード37736885 品番SC3220CK
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は内径B・材質/処理など24種類から選べます 他の種類を見る

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。

内径B(Φmm)32 外径D(Φmm)53 寸法L(mm)20 キー溝幅F(mm)10.5 キー溝幅G(mm)35.8 面取径D1(Φmm)44 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 種別スタンダード 締付ねじM8×8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※キーとの干渉を防ぐため、JIS規格より大きく設計されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする